climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の ガラス・樹脂・金属容器
climbing(クライミング)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
climbing(クライミング)の 共通摺合せガラス器具
共通摺合真空トラップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68339854
品番
2
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
胴長さL(mm)
200
胴外径(Φmm)
40
摺合せ
34/45
径(Φmm)
(枝)12
材質
硼珪酸ガラス
仕様
普通摺