climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の ガラス・樹脂・金属容器
climbing(クライミング)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
climbing(クライミング)の 共通擦合せ冷却器
ジムロート冷却器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
上部摺合
24/40
注文コード
68339906
品番
90240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,400
この商品は
上部摺合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
蛇管巻数約25巻
寸法a(mm)
300
寸法b(mm)
80
寸法d(Φmm)
35
寸法c(mm)
80
上部摺合
24/40
下部摺合
24/40
ゴム止外径(Φmm)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68339906
90240
33231064
0009-02-40
共通摺合ジムロート冷却器
アズワン
1個
¥
19,206
税込
¥
21,127
注文コードが変更になりました。