球入冷却器(アーリンタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68339967 品番100240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様球数5個 寸法a(mm)300 寸法b(mm)80 寸法d(Φmm)35 寸法c(mm)80 上部摺合24/40 下部摺合24/40 ゴム止外径(Φmm)8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68339967 100240 33231195 0010-02-40 共通摺合 球入冷却器(アーリン氏タイプ) アズワン 共通摺合 球入冷却器(アーリン氏タイプ) アズワン 1個 14,751 税込16,226 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする