IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の ガラス・樹脂・金属容器
IWAKI(AGCテクノグラス)の メスフラスコ
メスフラスコ(IWAKI)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68342033
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
容量(mL)
100
色
透明
許容誤差(mL)
±0.1
栓No.
13
仕様
普通摺
材質
硼珪酸ガラス
規格
JIS R 3505 クラスA