IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の ガラス・樹脂・金属容器
IWAKI(AGCテクノグラス)の メスフラスコ
メスフラスコ(IWAKI)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68342042
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
容量(mL)
10
色
透明
許容誤差(mL)
±0.025
栓No.
9
仕様
普通摺
材質
硼珪酸ガラス
規格
JIS R 3505 クラスA