IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の ガラス・樹脂・金属容器
IWAKI(AGCテクノグラス)の メスフラスコ
メスフラスコ(IWAKI)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68342094
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
容量(mL)
500
色
透明
許容誤差(mL)
±0.25
栓No.
19
仕様
普通摺
材質
硼珪酸ガラス
規格
JIS R 3505 クラスA