climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の ガラス・樹脂・金属容器
climbing(クライミング)の メスシリンダー
メスシリンダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68342776
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
容量(mL)
50
材質
硼珪酸ガラス
高さ(mm)
220
規格
JIS R 3505 クラスA
1目盛(mL)
0.5
許容誤差(mL)
±0.5
胴外径(Φmm)
25