※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)30
仕様アジャスタオプション:(ZD) 前進端ラバーストッパ + 後退端ラバーストッパ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-X2200) サイドアジャスタ仕様、サイドアジャスタ位置:-
注文コード68342883
品番MXQ12-30ZD-X2200
 
参考基準価格(税別)¥40,320
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
 
この商品はシリンダ内径・ストローク・仕様など32種類から選べます
他の種類を見る