曜日別特売
MXQ16-100ZG-M9BWV-X2200 MXQ_Z_X2200 - 高さ互換タイプ/サイドアジャスタ仕様 SMC 68342926

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_Z_X2200 - 高さ互換タイプ/サイドアジャスタ仕様

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様アジャスタオプション:(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ、オートスイッチ:M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-X2200) サイドアジャスタ仕様、サイドアジャスタ位置:(-) 標準形注文コード68342926品番MXQ16-100ZG-M9BWV-X2200
参考基準価格(税別)¥73,150販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)100ボディオプション(-) 標準形仕様アジャスタオプション:(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ、オートスイッチ:M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-X2200) サイドアジャスタ仕様、サイドアジャスタ位置:(-) 標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする