※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)12
ストローク(mm)50
仕様出荷時アジャスタ位置:(-) 右側、アジャスタオプション:(ASBT) ラバーストッパ 前進端 + ショックアブソーバ (RB) 後退端、オートスイッチ:M9B、調整範囲:(-) 5mm
注文コード68344484
品番MXQR12-50ASBT-M9B
参考基準価格(税別)¥56,430
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など763種類から選べます
他の種類を見る