ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
ケニスの ポリタンク/扁平缶
平角缶(2口タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68345375
品番
A-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,600
2口タイプのポリエチレン製平角缶です。 排出に便利なノズルが付属しています。
容量(L)
10
材質
HDPE
仕様
取っ手・ノズル付
口内径(Φmm)
(斜口)36.5、(縦口)36.5
外寸法(mm)
153×300×328
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68345375
A-10
33144386
10L
角型瓶(ノズル付き・HDPE・目盛りなし)
アズワン
1個
¥
1,624
税込
¥
1,786
注文コードが変更になりました。