※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)16
ストローク(mm)40
仕様出荷時アジャスタ位置:(-) 右側、アジャスタオプション:(BSJT) ショックアブソーバ (RB) 前進端 + ショックアブソーバ (RJ) 後退端、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、調整範囲:-
注文コード68345918
品番MXQR16-40BSJT
参考基準価格(税別)¥53,020
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など763種類から選べます
他の種類を見る