NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコーハンセン)の びん/容器類
NIKKO(ニッコーハンセン)の バイアル瓶
PETスクリューバイアル(中栓なし)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
注文コード
68346084
品番
17100030
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
パッキン・中栓不要で使いやすいボトルです。 PET製で透明度が高く、中身の確認に便利です。 落としても割れない強度をもっています。
容量(mL)
30
材質
本体/PET、蓋/PP
使用温度範囲(℃)
-40〜70
口内径(Φmm)
19.5
胴径×全高(Φmm×mm)
30×71.0