NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコーハンセン)の びん/容器類
NIKKO(ニッコーハンセン)の バイアル瓶
PETスクリューバイアル(中栓なし)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
注文コード
68346102
品番
17100020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,450
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
パッキン・中栓不要で使いやすいボトルです。 PET製で透明度が高く、中身の確認に便利です。 落としても割れない強度をもっています。
容量(mL)
20
材質
本体/PET、蓋/PP
使用温度範囲(℃)
-40〜70
口内径(Φmm)
14.0
胴径×全高(Φmm×mm)
27×61.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68346102
17100020
33145935
JST-R/N20
PETスクリューバイアル
NIKKO(ニッコーハンセン)
1箱(50本)
¥
3,298
税込
¥
3,628
注文コードが変更になりました