※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQR - エアスライドテーブル/リバーシブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)20 仕様出荷時アジャスタ位置:(L) 左側、アジャスタオプション:(BSCT) ショックアブソーバ (RB) 前進端+ メタルストッパ 後退端、オートスイッチ:M9B、調整範囲:(-) 5mm 注文コード68346374 品番MXQR16L-20BSCT-M9BL
参考基準価格(税別)¥51,870 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など763種類から選べます 他の種類を見る
作動方式複動形 リード線(m)(L) 3 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 チューブ内径(Φmm)16 ポートねじの種類(-) Mねじ ストローク(mm)20 仕様出荷時アジャスタ位置:(L) 左側、アジャスタオプション:(BSCT) ショックアブソーバ (RB) 前進端+ メタルストッパ 後退端、オートスイッチ:M9B、調整範囲:(-) 5mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする