TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の キッチン・調理用品
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 保存容器・調味料入れ
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の シール容器・フードコンテナ
シール容器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68346915
品番
OA-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥830
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
2300
耐熱温度(℃)
(本体)-20〜140、(蓋)-20〜70
外寸法(mm)
240×170×80
材質(本体)
PP
材質(フタ)
PE
形状
角形
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68346915
OA-0
39593075
05411
シールウエア
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
1個
¥
689
税込
¥
758
注文コードが変更になりました