シール容器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68346967 品番OA-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥300
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
材質本体/PP、蓋/PE 容量(mL)230 耐熱温度(℃)(本体)-20〜140、(蓋)-20〜70 外寸法(mm)120×80×35 材質(本体)PP 材質(フタ)PE 形状角形

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68346967 OA-5 39593093 05390 シールウエア TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] シールウエア TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 1個 259 税込285 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする