※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)100
仕様出荷時アジャスタ位置:(L) 左側、アジャスタオプション:(B) ショックアブソーバ (RB) 両端、オートスイッチ:M9B、調整範囲:-
注文コード68347415
品番MXQR20L-100B-M9BL
参考基準価格(税別)¥82,780
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など763種類から選べます
他の種類を見る