※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)50
仕様出荷時アジャスタ位置:(L) 左側、アジャスタオプション:(BS) ショックアブソーバ (RB) 前進端、オートスイッチ:M9B、調整範囲:-
注文コード68347756
品番MXQR20L-50BS-M9BL
参考基準価格(税別)¥58,910
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など763種類から選べます
他の種類を見る