※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)75
仕様出荷時アジャスタ位置:(L) 左側、アジャスタオプション:(BSAT) ショックアブソーバ (RB) 前進端 + ラバーストッパ 後退端、オートスイッチ:M9B、調整範囲:(-) 5mm
注文コード68347844
品番MXQR20L-75BSAT-M9BL
参考基準価格(税別)¥69,740
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など763種類から選べます
他の種類を見る