※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)75
仕様出荷時アジャスタ位置:(-) 右側、アジャスタオプション:(BS) ショックアブソーバ (RB) 前進端、オートスイッチ:M9BW、調整範囲:-
注文コード68348596
品番MXQR25-75BS-M9BW
参考基準価格(税別)¥74,360
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など763種類から選べます
他の種類を見る