※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)75
仕様出荷時アジャスタ位置:(L) 左側、アジャスタオプション:(J) ショックアブソーバ (RJ) 両端、オートスイッチ:M9BW、調整範囲:-
注文コード68349086
品番MXQR25L-75J-M9BWL
参考基準価格(税別)¥84,210
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など763種類から選べます
他の種類を見る