※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
安元化成
安元化成の 研究関連用品・実験用必需品
安元化成の 洗浄瓶/プッシュボトル
安元化成の 洗浄びん
ポリ洗浄瓶 B型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68349426
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥630
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
室温の上昇によって生ずる液漏れを防止する気圧調整機能(コック)を備えています。
容量(mL)
1000
材質(本体)
LDPE
1目盛(mL)
100
全高(mm)
303
口内径(Φmm)
31
材質(キャップ)
HDPE
胴径(Φmm)
90
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68349426
-
49350297
-
NT洗瓶 B型 弁付
安元化成
1本
¥
629
税込
¥
692
注文コードが変更になりました