XTAL OSC XO CMOS SMD SG8002シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68351677 品番SG8002JA32MPHC
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

水晶振動子 SG8002JA32MPHC SEIKO_EPSON製を販売します。

仕様●周波数:32.000MHz●機能:イネーブル/ディスエーブル●出力:CMOS●電圧-供給:5V●周波数安定性:±100ppm●動作温度:-20℃〜70℃●電流-供給(最大):45mA●実装タイプ:面実装●パッケージ/ケース:4-SOJ、5.08mmピッチ アズワン品番67-0355-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする