7セグメントLED LAシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68351826 品番LA301EL
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

LEDの使い方を基礎から解説。
点灯回路の設計例や、接続時の注意点など、ご案内いたします。
小数点付き7セグメントLEDです。カソードコモン(各LEDの-側を1本の端子に接続)です。DP(小数点)のLEDは他のセグメントとは完全に分離しています。小数点のみの点滅等が可能です。

仕様●実装:リード●桁数:1桁●発光色:橙●コモン:カソード●サイズ:11.0mm×7.0mm×5.0mm●文字高:8.0mm●ピーク波長(typ):610nm●順電流IF:25mA●逆電圧VR:5V●許容損失Po:520mW●動作温度:-25℃〜+75℃●保存温度:-30℃〜+85℃●順電圧VF/標準:2.05V●順電圧VF最大:2.6V●順電圧VF条件IF:10mA●逆電流IR/最大:100μA●逆電流IR/条件VR:3V●輝度/最小:36mcd●輝度/標準:90mcd●輝度/条件IF:10mA アズワン品番67-0357-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする