仕様●CPU:RL78/I1E(R5F11CCCGBG)●メインクロック動作周波数:20MHz●搭載部品:CN1:周辺ボードコネクタ(2.54mmピッチ)20pinソケット(パッドのみ)●CN2:周辺ボードコネクタ(2.54mmピッチ)24pinソケット(パッドのみ)●CN3:14pinコネクタ(E1接続用)●Power LED:赤 ×1(LED3)●評価用LED:黄 ×2(LED1はP10、LED2はP11へ接続)●評価用SW:SW1(INTP0へ接続)●メインクロック(OSC1):20MHz発振子(X1、アズワン品番67-0369-89