EIシリーズ ポスト・ヘッダー 垂直取付型

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68352474 品番1-171825-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
仕様●ピッチ:2.5mm●形状:ポストヘッダー垂直取付●ピン数:12極●定格:250V-5A●適応電線:AWG30〜AWG20●入数:1個 アズワン品番67-0394-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする