ナイロンコネクター パネルマウント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68352587 品番1545-P
参考基準価格(税別)¥68 販売価格(税込) ¥72
販売価格(税別)
65
仕様●定格電圧:250V●ピッチ:6.30mm●コネクタの形態:プラグ●ピン数:2ピン●使用温度範囲:-40℃〜+105℃●色:白●入数:1個 アズワン品番67-0400-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする