2.5mmピッチハウジング 5264シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68352614 品番5264-08
参考基準価格(税別)¥58 販売価格(税込) ¥61
販売価格(税別)
55
仕様●ピッチ:2.5mm●コネクタの形態:ハウジング●ピン数:6極●定格:250V-3A●入数:1個 アズワン品番67-0400-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする