M5Stack UnitV2 M5STACK-U078シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68352980 品番M5STACK-U078-USB
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ファームウェアの新しいバージョンをmicroSDカードで簡単にアップデートできます。
M5Stackの高効率AI認識モジュール。SigmaStar社製のSSD202D(1.2GHzで動作するデュアルコアのCortex-A7を搭載したプロセッサ)を制御に使用し、128MBのDDR3メモリ、512MBのNANDフラッシュ、2.4GHzのWi-Fi、冷却ファンなどを搭載したAI開発用のモジュールです。本体のUSB-AコネクタにUVC(USB Video Class)カメラを接続して使用します。カメラは付属していません。M5Stack UnitV2 AIカメラはカメラ付きバージョンです。Wi-Fi

仕様●Sigmstar SSD202D:Arm Cortex-A7デュアルコア 1.2GHz(Neon、FPU内蔵)●フラッシュ:512MB NAND●RAM:128MB DDR3●電源:5V@500mA●周辺機器:USB-C ×1、UART ×1、TFカードスロット ×1、ボタン ×1、マイクロフォン ×1、冷却ファン ×1●インジケータLED:赤、白●Wi-Fi:150Mbps 2.4GHz 802.11b/g/n●イーサネットカード:SR9900●【用途】●アクセス制御●ホームオートメーション●占有監視 アズワン品番67-0404-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする