※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)12
ストローク(mm)50
仕様アジャスタオプション:(AS) 前進端アジャスタ、オートスイッチ:A90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
注文コード68353094
品番MXS12-50ASR-A90V
参考基準価格(税別)¥54,840
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など1129種類から選べます
他の種類を見る