小パネル球 G11BAシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68353664 品番G11BA9S6.3V1W
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は269円となります。
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

電球の口金サイズについて
最初のEは「ねじ込み形」を表し、次の数字は「口金の直径」を表します。
同様にE17は口金サイズが17mmで、電子工作などで用いるまめ電球にはE10などのサイズがあります。
一般家庭用照明器具はE26、E17などのねじ込形が多いのですが、他に「差し込み形」があり、型番は「BA9S」、「BA15S」などがあります。
BA9S口金、G11ガラス管の表示用パネル電球です。配電盤、開閉装置などの信号用、表示用として使用。口金とは電球をソケットに接続する部分で「E26口金」、「E17口金」、「E10口金」などさまざまあります。このE26などの記号、数字は規格により決められています。ねじ込みとは一般家庭用電球で良く見られる、「ソケットに回しこんで接続」するタイです。例えば、E26は差し込みタイプで口金の直径が26mmであることを表していて、一般家庭用の照明器具は「E26口金」が多いです。【G11BA9S6.3V1W 2】:45

仕様●パッケージ:定格電圧:6.3V●口金:BA9S●ガラス部:G-11 アズワン品番67-0438-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする