LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 釘
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の リベット・鋲
ブラインドリベット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
68353759
品番
420631-NST4-4P
参考基準価格(税別)
¥3,690
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
仕様
●パッケージ:ブラインドリベット●リベット径:Φ3.2mm●下穴径:Φ3.3mm〜Φ3.4mm●リベット長さ:9.2mm●ツバ径:Φ6.4mm●適正かしめ板厚:3.2mm〜6.4mm●材質(フランジ/シャフト):ステンレス/ステンレス●入数:100本
アズワン品番
67-0443-89