サンケン電気
サンケン電気の 電子部品(オンボード)
サンケン電気の 能動部品
サンケン電気の ディスクリート
ショットキバリアダイオード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68354100
品番
SJPB-D9VL
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥84
販売価格(税別)
¥
76
バスケットに入れる
仕様
●VRM:90V●IF:1.0A●IFSM:20A●VF:0.85V●IR:0.1mA●H・IR:30mA●熱抵抗:20℃/W●電装製品区分:YES
アズワン品番
67-0477-93