IC OPAMP CIRCUIT OPAシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:135V/μs●ゲイン帯域幅積:80MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:2pA●電圧 - 入力オフセット:130μV●電流 - 供給:7mA●電流 - 出力/チャンネル:45mA●電圧 - スパン(最小):9V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:-25℃〜85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC 注文コード68354188 品番OPA637AU
参考基準価格(税別)¥5,030 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC。

仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:135V/μs●ゲイン帯域幅積:80MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:2pA●電圧 - 入力オフセット:130μV●電流 - 供給:7mA●電流 - 出力/チャンネル:45mA●電圧 - スパン(最小):9V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:-25℃〜85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番67-0483-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする