ラッピング用端子2列連結タイプ WLWシリーズ(10本入) WLWシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード68354215 品番WLW-12-34PW
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

WLシリーズの2列タイプです。

仕様●材質:ピン部:リン青銅 樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)●処理:ピン部 ニッケル下地金メッキ●プリント板取付穴径:1.0〜1.1Φ●定格電流:3A●定格電圧:250V AC.DC●絶縁抵抗:500MΩ以上●耐電圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃〜+125℃●連結数:34PW●入り数:10 アズワン品番67-0485-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする