TS-2 SSA-Sタンマン管 CC印(ニッカトー) 68355437

SSA-Sタンマン管

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1組(10本)
長さ(mm)100
外径×内径(Φmm)15×12
内容量1組(10本)注文コード68355437品番TS-2
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
長さ(mm)
100
外径×内径(Φmm)
15×12
使用温度(℃)
最高1800
化学組成
Al2O3:99.6%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする