曜日別特売

ステンレスシステムスタンド SUW-1200型

ステンレスシステムスタンド SUW-1200型 - テラオカ

テラオカ製オリジナルスタンドです。
ダブル型で実験台の上に設置すれば両面に機器類を固定する事ができます。
耐久性、耐薬品性にも優れております。
シルバー色の美しい仕上がりですので室内の美観を損なう事はありません。

用途
錆びを嫌う場所や実験室・研究室などでのご使用に。
トラスコ品番
428-2855
材質
ステンレスSUS304
幅(mm)
1200
高さ(mm)
1000
奥行(mm)
437
パイプ径(Φmm)
Φ13
内容量
1台
注意
※機器類を固定する事も出来ますが必ずベーストッパーを取り付けてください。
※ベーストッパーをご利用になる場合は4個お買い求めください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0702095199-1625-14
¥251,000
¥229,800
¥252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする