蝶プラ工業
サインボールケース
サインボール用のコレクションケースです
トラスコ品番
135-4177
材質
本体、台:スチロール樹脂、ボール台:ポリエチレン
寸法(mm)
180×180×188
外寸法・幅(mm)
180
外寸法・高さ(mm)
188
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
180
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07021547
561048
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください