ステンレスシステムスタンド SUW-900型
テラオカ製オリジナルスタンドです。
実験台の上に設置すれば両面に機器類を固定する事ができます。
耐久性、耐薬品性にも優れております。
シルバー色の美しい仕上がりですので室内の美観を損なう事はありません。
部品の増設や高さ調整で、色々な形状の組立スタンドが出来上がります。
- 用途
- 錆びを嫌う場所や実験室・研究室などでのご使用に
- トラスコ品番
- 428-2856
- 材質
- ステンレスSUS304
- 幅(mm)
- 900
- 高さ(mm)
- 1000
- 奥行(mm)
- 437
- パイプ径(Φmm)
- Φ13
- 内容量
- 1台
注意
※ベースストッパーで固定される場合は4個お買い求めください研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
カテゴリ

















![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)