※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)20
仕様アジャスタオプション:(A) 両端アジャスタ、オートスイッチ:A90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
注文コード68356576
品番MXS20-20A-A90V
参考基準価格(税別)¥46,970
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など1129種類から選べます
他の種類を見る