仕様●適合チューブ外径D(mm):4●接続口径:PT1/8●流体温度(℃):-20〜60(空気)、0〜50(水)●六角対辺(mm):10●使用流体:空気、水●適合チューブ内径(mm):2.5●使用流体:空気、水●流体温度:-20〜60℃(空気)、0〜50℃(水)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.016kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ポリ
アズワン品番67-2261-63