SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
単列深溝玉軸受 開放型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●内輪径(mm):20●外輪径(mm):32●幅(mm):7●シール:開放型●使用温度範囲(℃):-40〜120●精度等級:ISO 492 普通公差●開放型●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:フランス●コード番号:387-9982
注文コード
68359797
品番
61804
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。
仕様
●内輪径(mm):20●外輪径(mm):32●幅(mm):7●シール:開放型●使用温度範囲(℃):-40〜120●精度等級:ISO 492 普通公差●開放型●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:フランス●コード番号:387-9982
アズワン品番
67-2367-86
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方