商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様●内輪径(mm):90●外輪径(mm):160●幅(mm):40●使用温度範囲(℃):ー40〜+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NU型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪つば無し、外輪つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-5621
注文コード68360296
品番NU 2218 ECP
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,398円となります。
参考基準価格(税別)¥22,310
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。
耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。
摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。
動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。