単管パイプ用フック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード68360890 品番A-1005
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

単管パイプ(48.6mmΦ)に使用できる便利なフックです。通しタイプで外れ防止にもなる「P型」と、あと掛け・取り外しができる「S型」があります。S型はビニコートタイプなのでサビなく接触物にも優しいです。
作業現場やDIYシーンで単管パイプを使用した吊り下げに。ケーブル資材や電工バケツ、看板等の取り付けに。室内インテリア装飾での観葉植物のハンギングなどに。
参考荷重目安を確認してご使用ください。P型:約3kgf、S型:約9kgf。

仕様●カラー:ユニクロ●本体サイズ(mm):H104×W70×D5●線径(mmΦ):4.8●フック部内径(mmΦ):36●材質:鉄 ユニクロ●参考使用荷重(kgf):3 アズワン品番67-2481-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする