EXVF0150BNY02AZS EXTRACTO ボトルトップフィルター&ボトル BLUE 150mL NY 50mmΦ 滅菌 12個入 GVS 68361127

EXTRACTO ボトルトップフィルター&ボトル BLUE 150mL NY 50mmΦ 滅菌 12個入

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
アズワン品番67-2482-20
内容量1箱(12個)注文コード68361127品番EXVF0150BNY02AZS
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

速いろ過速度
均一な細孔構造
薄く軽い設計
大型のねじ切りで簡単に脱着可能
フィルターファネルに膜材質と孔径記載
個々のユニットにロット記載
ロット間の一貫性
フィルターユニットとボトルのセット

仕様●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:50●メンブレン:ナイロン●孔径:0.22μm●容量:150mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Directive 20アズワン品番67-2482-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする