色ミストバイオレット×ディープネイビー
サイズS
仕様ムービンカット、氏名片布付、両脇ターンポケット、袖口/マジックテープ、裾/マジックテープ付、ペン差し付(左袖・左胸・内側)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖ブルゾン
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)
シリーズムービンカットEX
エコマーク認定認定
胸囲(cm)114
混率(%)ポリエステル65、綿35(再生ポリエステル55)
肩幅(cm)43
袖丈(cm)55
着丈(cm)61
JIS規格JIS T8118適合
生地アフターペットツイル
色番76
グリーン購入法適合
生地性能帯電防止
名入れ可
エコマーク認定番号17103009