96ディープウェルプレート スクエアウェル 60180-Pシリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(50個) 注文コード 68362920 品番 60180-P135B
参考基準価格(税別)¥82,600 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

WebSealウェルプレートの主な利点
▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。
▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。
▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとん
GC/MSテスト済みのポリプロピレン素材から製造。

仕様●プラスチック製●非コーティング●非滅菌●フォーマット:96ディープウェルプレート、スクエアウェル●ウェル容量(μL):2000●ウェル形状:V底、スクエア●高さ(mm):44●バーコード:あり●入数:50個入●Performance Level 1 アズワン品番67-2991-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする