実験用ガス

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(20本×5L) 注文コード 68367127 品番 水素(20本組)
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。
ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。

種別水素 付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本 純度(%)95(V/V)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-29
用途:
アクアリウム移送用に購入

想定された用途では無いと思いますが、価格が安く注入用のチューブもついているので小規模な移動には適していると思います。

1人が参考にしています
2024-10-27
用途:
シャボン玉の中にCO2を閉じ込める実験、人工雪生成実験で容器内の空気を追い出す為の使用
特定非営利活動法人ふくい科学学園 様 (教育・研究機関)

シャボン玉の実験ではCO2をシャボン玉に閉じ込めると重いので落下する。人工雪生成実験では一旦容器内の空気を追い出す為にCO2をを使用している。これによって人工雪生成が上手くコントロールできる。

3人が参考にしています
2024-11-14
用途:
科学実験の実演用
国立大学法人新潟大学 様 (教育・研究機関)

商品「実験用ガス:酸素」は予定通りに届き
予定通りに問題なく使えたので
私はとても満足しました。

2人が参考にしています
対象商品:
68367154
2024-07-14
用途:
観測器の動作テスト
教育・研究機関

一般的なホームセンターなどには無いため通販で購入できるのはとてもありがたいのですが,値段がもう少し安価,もしくは量をもう少し多めにして欲しいです。

2人が参考にしています
対象商品:
68367136
2023-04-05
用途:
塗料詰替え等
製造業

使い易い。ただ、1本単位もしくは20本セット。
10本セットの販売を希望。

2人が参考にしています
対象商品:
68367118
2023-01-30
用途:
性能試験

性能試験用に使用しています。少量づつの重点試験なので使い勝手も良く、管理もしやすいので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
68367154
2022-11-28
用途:
二酸化炭素が水に溶ける実験
その他業種

非常に使いやすかったです。一缶で二回実験が可能でした。リピートします。

2人が参考にしています
対象商品:
68367154
2022-08-31
用途:
化学実験に少量づつ使用します。

少量の二酸化炭素を科学実験に使用します。高圧ボンベでの購入も検討しましたが、モノタロウWEBにて今回の製品にヒットし、試してみました。断続的少量使用なので必要なときに注文ができるのは大変便利です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
3人が参考にしています
2022-04-07

「分析・環境・測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする