ヤマナカ
ヤマナカの 研究関連用品・実験用必需品
ヤマナカの 架台/スタンド/ホルダー類
ヤマナカの 実験用スタンド
コンパクトユニットスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68367513
品番
UN-C2
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
コンパクトタイプのユニットスタンドです。 ベース部分には固定金具が付属しており、ビス止めすることでしっかり固定できます。
材質
SUS304
仕様
連結具:ステンレス鋼板製、Φ13用、8個
寸法(mm)
500×415×800
高さ(mm)
800/500
シャフト径(Φmm)
13
ベース
ステンレス角パイプ、25×25×415mm×2本、固定金具×4
支柱
ステンレスパイプ、Φ13×800mm×4本、Φ13×500mm×3本